| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-BU320CL Herst.-Nr.: BU320CL EAN/GTIN: 4977766732161 |
| |
|
| | |
| Mit der BU-320CL Transfereinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die Original Transfereinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und trägt dazu bei, dass Sie stets zuverlässig hervorragende Druckergebnisse erhalten. Die Original Brother Transfereinheit sorgt dafür, dass der Toner in Ihrem Laserdrucker ordnungsgemäß übertragen wird, sodass Text und Bilder korrekt und gestochen scharf auf Ihrem gedruckten Dokument wiedergegeben werden. Dank einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Seiten erhalten Sie somit durchgängig qualitativ hochwertige Ausdrucke. Mit der Entscheidung für eine Original BU-320CL Transfereinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Druckleistung: | 50000 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz, Blau | Kompatibilität: | HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDWT / HL-L9300CDWTT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDWT | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-L 8400 CDN; DCP-L 8450 CDW; HL-L 8250 CDN; HL-L 8350 CDW; HL-L 8350 CDWT; HL-L 8350 Series; HL-L 9200 CDWT; HL-L 9300 CDWTT; MFC-L 8600 CDW; MFC-L 8650 CDW; MFC-L 8850 CDW; MFC-L 9550 CDW; MFC-L 9550 CDWT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Transfereinheit, transfereinheit brother, bildtrommel |
| | |
| |