Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BU100CL Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BU100CL Tonerkartusche Original Schwarz
Brother BU100CL Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-BU100CL
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BU100CL
EAN/GTIN:
     4977766648196
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Transfereinheit
BU-100CL
für ca. 50.000 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
400 x 400 x 160 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP-9040CN, DCP-9045CDN, HL-4040CDN, HL-4040CN, HL-4070CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW
Schwarztoner Seitenleistung:
50000 Seiten
Gewicht:
1215 g
Abmessungen (BxTxH):
322 x 315 x 40 mm
Paketgewicht:
1860 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9040 CN; DCP -9042 CDN; DCP -9042 CN; DCP -9045 CDN; DCP -9045 CN; HL -4040 CDNLT; HL -4040 CN; HL -4050 CDN; HL -4050 CDNLT; HL -4070 CDW; MFC -9440 CDW; MFC -9440 CN; MFC -9445 CDN; MFC -9450 CDN; MFC -9450 CLT; MFC -9450 CN; MFC -9450 Series; MFC -9840 CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.