| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-BSS-1D300-110 Herst.-Nr.: BSS-1D300-110 EAN/GTIN: 5014047600265 |
| |
|
| | |
| Brother Zubehör Thermotransfer-Farbband Standard Wachs/Harz BSS1D300110 Dieses Farbband Standard-Wachs/Harz ermöglicht den Druck von professionellen Etiketten. Ausgestattet mit einer hohen Kapazität von bis zu 300 Metern ist das Thermotransfer-Farbband bestens geeignet für verschiedenste Anwendungen und Branchen, wie z.B. im Gesundheitswesen, Einzelhandel oder in der Logistik. Hauptmerkmale - Hohe Kapazität von bis zu 300 Metern Länge pro Band
- Farbband Standard-Wachs/Harz für Druck in schwarzer Schrift
- Thermotransfer-Band von höchster Qualität
- Für beste und dauerhafte Ergebnisse
Dieses Farbband kann mit kompatiblen Original Brother Etikettenrollen verwendet werden.
Kompatible Geräte: | | Brother: | TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbband Nadeldrucker, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie schwarz 110 mm x 300 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Etikettendrucker Zubehör, Farbrollen, Etikettenrollen, Etikettenpapier, Ladestation, Akku, Batterie |
| | |
| |