Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell, Glas mit 15 ml, cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell, Glas mit 15 ml, cognac
Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell, Glas mit 15 ml, cognac
Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell, Glas mit 15 ml, cognac
Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell, Glas mit 15 ml, cognac
Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell, Glas mit 15 ml, cognac
Artikel-Nr.:
     C1110-6937
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6937
EAN/GTIN:
     4004675141316
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter Tintenglas pastell. Auswaschbar. Wiederverschließbares Tintenglas. Zum Nachfüllen von Füllern mit Kolbentechnik / Konverter. Behälterart/-inhalt: Glas mit 15 ml. Farbe: cognac.
Weitere Informationen:
Farbe:
cognac
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenglas pastell
löschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Glas
Inhalt:
15
Artikelbezeichnung:
Tinte für Füllhalter
auswaschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Wiederverschließbares Tintenglas. Zum Nachfüllen von Füllern mit Kolbentechnik / Konverter
Produkttypbezeichnung:
Tintenglas pastell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.