Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendisplay Link-It, 100 Teile, Pappe, 190 x 335 x 255 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Thekendisplay Link-It, 100 Teile, Pappe, 190 x 335 x 255 mm
Thekendisplay Link-It, 100 Teile, Pappe, 190 x 335 x 255 mm
Thekendisplay Link-It, 100 Teile, Pappe, 190 x 335 x 255 mm
Thekendisplay Link-It, 100 Teile, Pappe, 190 x 335 x 255 mm
Thekendisplay Link-It, 100 Teile, Pappe, 190 x 335 x 255 mm
Artikel-Nr.:
     C1110-2829
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     2829
EAN/GTIN:
     4004675125941
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Thekendisplay Link-It, Ausführung des Inhalts des Displays: 50x Fineliner Link-It sortiert und 50x Fasermaler Link-It sortiert, Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff, Material des Displays: Pappe, Größe (B x H x T): 190 mm, 335 mm, 255 mm, Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Farbe: tiefblau-bunt
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
100
Höhe:
335
Farbe:
tiefblau-bunt
Material des Displays:
Pappe
Tiefe:
255
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
50x Fineliner Link-It sortiert und 50x Fasermaler Link-It sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Link-It
Breite:
190
Beschreibung der Besonderheiten:
Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
50x Fineliner Link-It sortiert und 50x Fasermaler Link-It sortiert
Produkttypbezeichnung:
Link-It
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,74*
€ 80,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,22*
€ 79,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,37*
€ 76,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,50*
€ 73,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 50,57*
€ 60,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.