Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Fineliner Link-It, 0,4 mm, 16er Stiftebox sortiert
Artikel-Nr.:
     C1110-191292
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191292
EAN/GTIN:
     4004675109187
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Link-It. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: hellgrün. 16er Stiftebox sortiert.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Produkt-Typbezeichnung:
Link-It
Strichstärke:
0,4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Farbe des Schaftes:
hellgrün
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Material des Clips:
ohne Clip
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Link-It
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 16 Stück (ab € 0,41125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 10,29*
€ 12,25
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 10,00*
€ 11,90
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 9,19*
€ 10,94
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,74*
€ 10,40
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,53*
€ 10,15
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 8,52*
€ 10,14
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,58*
€ 7,83
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.