Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Fineliner Link-It, 0,4 mm, tango-orange
Artikel-Nr.:
     C1110-191206
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191206
EAN/GTIN:
     4004675107336
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Link-It. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, tango-orange. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: tango-orange. Farbe des Schaftes: hellgrün.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Link-It
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
tango-orange
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
wasserfest:
Nein
Farbe der Kappe:
tango-orange
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Farbe des Schaftes:
hellgrün
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Material des Clips:
ohne Clip
Produkttypbezeichnung:
Link-It
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.