Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz
Faserschreiber Topwriter 147, 0,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-1471
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1471
EAN/GTIN:
     4004675014719
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Topwriter 147, Ausführung Spitze: Hartfaserspitze, 0,6 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, schwarz, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben, Farbe der Kappe: grünmetallic, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grünmetallic
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Hartfaserspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Topwriter 147
Farbe des Schaftes:
grünmetallic
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe der Kappe:
grünmetallic
Artikelbezeichnung:
Faserschreiber
dokumentenecht:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben
Strichstärke:
0,6 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Produkttypbezeichnung:
Topwriter 147
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.