| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-143806 Herst.-Nr.: 143806 EAN/GTIN: 4004675148155 |
| |
|
| | |
| Schreibgeräteset Callissima. 3 Schreibgeräte. Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen apricot. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: apricot. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen | Artikelbezeichnung: | Schreibgeräteset | Beschreibung der Besonderheiten: | Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Callissima | Farbe des Clips: | silber | Farbe des Schaftes: | apricot | Material des Schaftes: | Kunststoff | Anzahl der Schreibgeräte: | 3 | Produkttypbezeichnung: | Callissima |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, schneider füller, fasermaler kalligraphie |
| | |
| |