| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-126549 Herst.-Nr.: 126549 EAN/GTIN: 4004675007537 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Decomarker Maxx 265, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß, Strichstärke: 2-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Maxx 265 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Kappe umsteckbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | tiefblau-weiß | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | feucht abwischbar: | Ja | Strichstärke: | 2-3 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Decomarker | Beschreibung der Besonderheiten: | Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Decomarker | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 265 | Produkttypbezeichnung: | Maxx 265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, fenstermarker weiß, deco marker, flüssigkreide schneider |
| | |
| |