| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-126010 Herst.-Nr.: 126010 EAN/GTIN: 4004675005373 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellblau. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellblau. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 5+15 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 260 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | feucht abwischbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellblau | Farbe des Schaftes: | tiefblau-hellblau | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Decomarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Maxx 260 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, acrylmarker schneider, acryl marker, decomarker blau |
| | |
| |