Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün
Faserschreiber Topwriter 157, 0,8 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-115704
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115704
EAN/GTIN:
     4004675033307
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Topwriter 157, Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 0,8 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift, Farbe der Kappe: dunkelgrün metallic, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dunkelgrün metallic
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Faserschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün metallic
Ausführung der Spitze:
breite Faserspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Topwriter 157
Farbe der Kappe:
dunkelgrün metallic
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift
Strichstärke:
0,8 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Topwriter 157
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.