| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-115702 Herst.-Nr.: 115702 EAN/GTIN: 4004675033246 |
| |
|
| | |
| Faserschreiber Topwriter 157, Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 0,8 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift, Farbe der Kappe: dunkelgrün metallic, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dunkelgrün metallic Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbe des Schaftes: | dunkelgrün metallic | wasserfest: | Nein | Strichstärke: | 0,8 mm | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe der Kappe: | dunkelgrün metallic | Artikelbezeichnung: | Faserschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Topwriter 157 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Spitze: | breite Faserspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Kräftige und markante Schrift | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Topwriter 157 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |