Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937756904 Herst.-Nr.: 4170S4 EAN/GTIN: 3131910537175 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer FriXion Fineliner. Mit robuster, besonders bruch- und druckresistenter Polyacetal-Faserspitze. Perfekt geeignet fürs Schreiben, Scribbeln, Mandala, Bullet Journaling, Zeichnen und Skizzieren. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 Farben. Im praktischen 4er „Set 2 Go“ Classic enthalten sind die Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau und Grün. Nicht dokumentenecht. „Set 2 Go“-Etui aus 100% recyceltem Material. Ideal nutzbar als praktisches Aufbewahrungsaccessoire für den Schreibtisch. Kappe des Etuis an das untere Ende umsteckbar für freies Stehen auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,45 | Ausführung der Spitze: | Polyester-Faserspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Farbe des Schaftes: | blau | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. | Farbe der Kappe: | blau | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Frixion | Produkt-Typbezeichnung: | Fineliner | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | SW-FF-S4 | Lieferanten-Artikelnummer: | 4170S4 | GTIN: | 3131910537175 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Herstellerartikelnummer: | SW-FF-S4 | Lieferantenname: | Pilot | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Lieferantenartikelnummer: | 4170S4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kugelschreiber, Kuli, feinschreiber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,26* | € 5,58* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,68* | € 6,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,76* | € 7,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,12* | € 8,23* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,76* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|