Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Spotliter VW, Doppelspitze, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Gelb/Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Spotliter VW, Doppelspitze, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Gelb/Pink
Textmarker Spotliter VW, Doppelspitze, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Gelb/Pink
Textmarker Spotliter VW, Doppelspitze, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Gelb/Pink
Textmarker Spotliter VW, Doppelspitze, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Gelb/Pink
Artikel-Nr.:
     C1109-4137709
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4137709
EAN/GTIN:
     4902505324536
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Textmarker Spotliter mit zwei intensiv leuchtenden Farben. Mit druckresistenter Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit Flüßigtinte. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Tintenregler sorgt für einen kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Umweltfreundlich: Besteht zu 78% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Keilspitzen mit Spitzengröße: 4,0 mm (M). Strichbreite: max. 3,8 mm. Farbverhältnis: 70% Neongelb und 30% Neonpink. Markierfarben: Neongelb und Neonpink.
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Strichstärke:
max 3,8 mm
Farbe des Schaftes:
gelb/pink
Garantie gewährt:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 78 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 19 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Gelb/Pink
Artikelbezeichnung:
Spotliter VW Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Spotliter VW Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-SLVW-YP-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
4137709
GTIN:
4902505324536
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Spotliter VW Textmarker
Herstellerartikelnummer:
SW-SLVW-YP-BG
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4137709
Herstellerproduktbezeichnung:
Spotliter VW Textmarker
Herstellerprodukttyp:
Spotliter VW Textmarker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.