Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Marker FriXion Light Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), Pastellgelb
Artikel-Nr.:
     C1109-4136065
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136065
EAN/GTIN:
     4902505473845
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Innovativer, radierbarer Marker FriXion Light Soft. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Mit seinen schönen Pastellfarben ist der Marker ideal fürs Bullet Journaling und Handlettering. Er verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light Soft umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. Markierfarbe: Pastellgelb. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosenseitive FriXion-Tinte
Strichstärke:
3,8 mm
Farbe des Schaftes:
pastellgelb
Garantie gewährt:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 33 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
pastellgelb
Artikelbezeichnung:
FriXion Light
Produkt-Typbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-FL-SY
Lieferanten-Artikelnummer:
4136065
GTIN:
4902505473845
Herstellerartikelnummer:
SW-FL-SY
Technik des Tintenspeichers:
Filter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenartikelnummer:
4136065
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.