Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Fineliner Lettering Pen 10, Kalligrafie-Stift, Keilspitze, 1.0mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4121001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4121001
EAN/GTIN:
     4902505086489
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Lettering Pen mit keilförmige Polyester-Faserspitze. Perfekter Handlettering-Stift für Profis & Anfänger. Schnell trocknende, lichtbeständige sowie wasserfeste Pigmenttinte. Kappe und Gehäuse aus Kunststoff. Gehäusekopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Spitzengröße: 1,0 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3-1,0 mm.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
0,3 bis 1,0 mm
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Farbe der Kappe:
Gelb
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lettering Pen
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SWN-DRL-10-B
Lieferanten-Artikelnummer:
4121001
GTIN:
4902505086489
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
SWN-DRL-10-B
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
4121001
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.