Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner V-Sign Pen, kontinunierlicher Tintenfluss, 2.0mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner V-Sign Pen, kontinunierlicher Tintenfluss, 2.0mm (M), Rot
Fineliner V-Sign Pen, kontinunierlicher Tintenfluss, 2.0mm (M), Rot
Fineliner V-Sign Pen, kontinunierlicher Tintenfluss, 2.0mm (M), Rot
Fineliner V-Sign Pen, kontinunierlicher Tintenfluss, 2.0mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-4102002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4102002
EAN/GTIN:
     4902505134661
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Fineliner V-Sign Pen mit Flüssigtinte. Speziell geeignet zum Zeichnen, Schreiben und Signieren. Ausgestattet mit dem patentierten PILOT ATT-System für sofortiges Anschreiben auch nach langen Liegezeiten. Tintensichtfenster für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Kontinuierlicher, gleichmäßiger Tintenfluss dank integriertem Tintenreglersystem. In metallgefasste Faserspitze für hohe Druckresistenz. Spitzengröße: 2,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,6 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Strichstärke:
0,6
Ausführung der Spitze:
Polyester-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Farbe des Schaftes:
rot
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Sichtbarer Tintenstand
Farbe der Kappe:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Sign Pen
Produkt-Typbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SW-VSP-R
Lieferanten-Artikelnummer:
4102002
GTIN:
4902505134661
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Lieferantenartikelnummer:
4102002
Herstellerartikelnummer:
SW-VSP-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerprodukttyp:
Fineliner
Herstellerproduktbezeichnung:
V-Sign Pen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.