Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Hellblau
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Hellblau
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Hellblau
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Hellblau
Artikel-Nr.:
     C1109-1132010
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1132010
EAN/GTIN:
     4902505281662
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Federhalter
Federhalter V-Pen silver mit druckstabiler Edelstahlfeder. Ausgestattet mit Tintenregler- und PILOT ATT-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen und sofortiges Anschreiben auch nach langen Liegezeiten. Tintensichtfenster für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Federstärke: M. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Gehäusefarbe: Silber. Gehäuseende und Kappenkopf in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Hellblau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Feder:
Medium
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Hellblau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Farbe des Clips:
silber
Artikelbezeichnung:
V-Pen Federhalter
Lieferanten-Artikelnummer:
1132010
GTIN:
4902505281662
empfohlenes Mindestalter:
6
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SVP-4M-LB
Produkt-Typbezeichnung:
V-Pen Federhalter
Lieferanten-Name:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
SVP-4M-LB
Lieferantenartikelnummer:
1132010
Produkttypbezeichnung:
V-Pen Federhalter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.