Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Rot
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Rot
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Rot
Federhalter V-Pen silver, druckstabile Edelstahlfeder in M, Schreibfarbe Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-1132002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1132002
EAN/GTIN:
     4902505281631
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Federhalter
Federhalter V-Pen silver mit druckstabiler Edelstahlfeder. Ausgestattet mit Tintenregler- und PILOT ATT-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen und sofortiges Anschreiben auch nach langen Liegezeiten. Tintensichtfenster für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Federstärke: M. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Gehäusefarbe: Silber. Gehäuseende und Kappenkopf in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
V-Pen Federhalter
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
empfohlenes Mindestalter:
6
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Pen Federhalter
Ausführung der Feder:
Medium
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Lieferanten-Artikelnummer:
1132002
Hersteller Art. Nr.:
SVP-4M-R
Lieferanten-Name:
Pilot
GTIN:
4902505281631
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
1132002
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
V-Pen Federhalter
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Herstellerartikelnummer:
SVP-4M-R
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.