Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1108-990+1079+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     990+1079+000
EAN/GTIN:
     4009729066126
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 2. 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Ausladung: 358 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 15 °. Werkstoff: Aluminium/Kunststoff. Farbe: silber/anthrazit. Tragfähigkeit: 7 kg. Befestigungsart/Montage: Integrierter SlatWall-Universaladapter für die schnelle Montage durch zentrale Schraubbefestigung für 1-nutige und 2-nutige Befestigung. GS. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Höhe:
1 | -
Garantiedauer:
2 Jahre
min. Höhe:
1 | -
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Anzahl der Gelenke:
2
Abmessung der Stellfläche:
QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Befestigungsart/Montage:
Integrierter SlatWall-Universaladapter für die schnelle Montage durch zentrale Schraubbefestigung für 1-nutige und 2-nutige Befestigung
Beschreibung der Besonderheiten:
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Artikelbezeichnung:
SlatWall-Clu-Arm I, mit Organisationswandbefestigung
Farbe:
silber/anthrazit
Garantie gewährt:
Ja
Ausladung:
358
Tragfähigkeit:
7
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
15 | 90
max. Schwenkbereich:
180
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter
Zertifikat/Zulassung:
GS
Art der Befestigung/Montage:
Integrierter SlatWall-Universaladapter für die schnelle Montage durch zentrale Schraubbefestigung für 1-nutige und 2-nutige Befestigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.