Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Artikel-Nr.:
     C1108-981+4089+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     981+4089+000
EAN/GTIN:
     4009729045831
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS SlatWall-LM-Arm 0-2-1 8,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 1. Mühelose Befestigung des Monitors durch das Quick-Release mit Einhebelbedienung. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 270 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
max. Schwenkbereich:
180
Art der Befestigung/Montage:
Organisationswandbefestigung,mit SlatWall Adapter
Werkstoff:
Aluminium
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100 | VESA 75/100
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
max. Höhe:
0
min. Höhe:
0
Zertifikat/Zulassung:
GS
Tragfähigkeit:
8
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus SlatWall LM-Arm 0-2-1
Farbe:
silber/schwarz
Ausladung:
270
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Mühelose Befestigung des Monitors durch das Quick-Release
Anzahl der Gelenke:
3
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Artikelbezeichnung:
NOVUS SlatWall-LM-Arm 0-2-1 | Novus SlatWall LM-Arm 0-2-1
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Befestigungsart/Montage:
Organisationswandbefestigung mit SlatWall Adapter
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.