Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg
Artikel-Nr.:
     C1108-981+0089+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     981+0089+000
EAN/GTIN:
     4009729045824
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS SlatWall-LM-Arm 0-0-1 8,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 1. Mühelose Befestigung des Monitors durch das Quick-Release mit Einhebelbedienung. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 120 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
min. Höhe:
0
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100 | VESA 75/100
max. Höhe:
0
Art der Befestigung/Montage:
Organisationswandbefestigung,mit SlatWall Adapter
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus SlatWall LM-Arm 0-0-1
Tragfähigkeit:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Mühelose Befestigung des Monitors durch das Quick-Release
Ausladung:
125
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
Farbe:
silber/schwarz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
max. Schwenkbereich:
180
Anzahl der Gelenke:
2
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Befestigungsart/Montage:
Organisationswandbefestigung mit SlatWall Adapter
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS SlatWall-LM-Arm 0-0-1 | Novus SlatWall LM-Arm 0-0-1
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.