Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Artikel-Nr.:
     C1108-980+3159+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     980+3159+000
EAN/GTIN:
     4009729045442
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-LiftTEC-Arm III 7,0 - 15,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 3. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit.. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 547 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 15 kg. Befestigungsart/Montage: TSS-Säulenadapter. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Ausladung:
547
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm III 7-15kg mit Säulenbefestigung
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Werkstoff:
Aluminium-Druckguss | Aluminium
Anzahl der Gelenke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. | Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit.
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
Farbe:
silber
min. Höhe:
0
Tragfähigkeit:
15
max. Schwenkbereich:
180
max. Höhe:
0
Befestigungsart/Montage:
mit TSS Säulenadapter, zur Anbindung an eine TSS Säule
Art der Befestigung/Montage:
mit TSS Säulenadapter, zur Anbindung an eine TSS Säule
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.