Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
Artikel-Nr.:
     C1108-980+2089+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     980+2089+000
EAN/GTIN:
     4009729043882
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-LiftTEC-Arm II 3,0 - 8,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 2. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit.. Höhe min./max.: 0/260 mm. Ausladung: 547 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8.0 kg. Befestigungsart/Montage: TSS-Säulenadapter. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung/Montage:
mit TSS Säulenadapter, zur Anbindung an eine TSS Säule
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium-Druckguss
Anzahl der Gelenke:
3
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. | Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit.
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm II 3-8kg mit Säulenbefestigung
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
min. Höhe:
0
Tragfähigkeit:
8
Farbe:
Silber | silber
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
Ausladung:
547
max. Schwenkbereich:
180
Zertifikat/Zulassung:
GS
max. Höhe:
260
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm II 3-8kg mit Säulenbefestigung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Befestigungsart/Montage:
mit TSS Säulenadapter, zur Anbindung an eine TSS Säule
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.