Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Artikel-Nr.:
     C1108-980+1279+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     980+1279+000
EAN/GTIN:
     4009729046463
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-LiftTEC-Arm I Dual 2 x 3,0 - 7,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 3. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Geeignet zur Anbringung von 2 Flachbildschirmen bis 2x 7kg.. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 447 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 25 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 14 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium-Druckguss
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100 | VESA 75/100
Tragfähigkeit:
14
Art der Befestigung/Montage:
TSS Säulenadapter zur Befestigung an einer TSS Säule
Farbe:
Silber | silber
Zertifikat/Zulassung:
GS
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
max. Höhe:
0
min. Höhe:
0
Ausladung:
447
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Schwenkbereich:
180
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Anzahl der Gelenke:
3
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I Dual 2 x 3- 7kg mit Säulenbefestigung
Beschreibung der Besonderheiten:
Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit | Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Geeignet zur Anbringung von 2 Flachbildschirmen bis 2x 7kg.
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I Dual 2 x 3- 7kg mit Säulenbefestigung
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Befestigungsart/Montage:
TSS Säulenadapter zur Befestigung an einer TSS Säule
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.