Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit TSS Säulenadapter
Artikel-Nr.:
     C1108-980+1159+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     980+1159+000
EAN/GTIN:
     4009729044629
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-LiftTEC-Arm I 7 - 15 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 1. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit.. Höhe min./max.: 0/260 mm. Ausladung: 397 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 15 kg. Befestigungsart/Montage: TSS-Säulenadapter. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium-Druckguss
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I 7-15kg mit Säulenbefestigung
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
max. Schwenkbereich:
180
Tragfähigkeit:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit | Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
Art der Befestigung/Montage:
mit TSS Säulenadapter, zur Anbindung an eine TSS Säule
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
min. Höhe:
0
Ausladung:
365
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Anzahl der Gelenke:
3 | 2
Zertifikat/Zulassung:
GS
Farbe:
Silber | silber
max. Höhe:
0
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Befestigungsart/Montage:
mit TSS Säulenadapter, zur Anbindung an eine TSS Säule
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I 7-15kg mit Säulenbefestigung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.