Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Tragarm 32 Monitorhalter, silber, 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Tragarm 32 Monitorhalter, silber, 20 kg
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Tragarm 32 Monitorhalter, silber, 20 kg
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Tragarm 32 Monitorhalter, silber, 20 kg
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Tragarm 32 Monitorhalter, silber, 20 kg
Artikel-Nr.:
     C1108-962+0029+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     962+0029+000
EAN/GTIN:
     4009729044223
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Tragarm 32 Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 2. Tragarm, besonders geeignet für größere Monitore, die nach dem VESA-Standard 100 X 100 oder 200 X100 befestigt werden.. Höhe min./max.: 0/0 mm. Ausladung: 187 mm. Max. Schwenkbereich: 120 °. Abmessung der Stellfläche: 200 X 100. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium, Metall. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 20 kg. Befestigungsart/Montage: Schiene. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja | Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS-Tragarm 32
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
20
Farbe:
silber | silber/anthrazit
Garantiedauer:
5 Jahre
Befestigungsart/Montage:
zur Adaption an eine TSS Säule
Garantie gewährt:
Ja
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium, Metall
Ausladung:
187
min. Höhe:
0
Anzahl der Gelenke:
2 | 1
max. Höhe:
0
Abmessung der Stellfläche:
200 X 100 | Befestigungsstandard 100 x 100 oder 200 x 100
max. Schwenkbereich:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Tragarm, besonders geeignet für größere Monitore, die nach dem Befestigungsstandard 100 X 100 oder 200 X100 befestigt werden. | Tragarm, besonders geeignet für größere Monitore, die nach dem Befestigungsstandard 100 x 100 oder 200 x 100 befestigt werden. Tragkraft 20 kg. Lieferung incl. Fallsicherung und Befestigungsschrauben
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Art der Befestigung/Montage:
zur Adaption an eine TSS Säule
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.