Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitorpositionierung
Artikel-Nr.:
     C1108-930+3159+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     930+3159+000
EAN/GTIN:
     4009729045404
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS LiftTEC-Arm III 7,0 - 15,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 3. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Höhe min./max.: 0/305 mm. Ausladung: 515 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 25 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 15 kg. Befestigungsart/Montage: Zwinge, Kabellochbefestigung, Bh. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium-Druckguss | Aluminium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Höhe:
305
Tragfähigkeit:
15
Anzahl der Gelenke:
3
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Schwenkbereich:
180
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
min. Höhe:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
Ausladung:
515
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
silber
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit | Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit
Befestigungsart/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm III 7-15kg mit Tischbefestigung
Art der Befestigung/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Zertifikat/Zulassung:
GS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.