Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
1-teiliger ergonomischer Monitortragarm mit Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     C1108-930+1089+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     930+1089+000
EAN/GTIN:
     4009729044551
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS LiftTEC-Arm I 3,0 - 8,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 2. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Höhe min./max.: 0/260 mm. Ausladung: 365 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 25 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8.0 kg. Befestigungsart/Montage: Zwinge, Kabellochbefestigung, Bh. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit | Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Art der Befestigung/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Farbe:
Silber | silber
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium-Druckguss
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
min. Höhe:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I 3 - 8kg mit Tischbefestigung
Zertifikat/Zulassung:
GS
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100 | VESA 75/100
max. Höhe:
260
Herstellerprodukttyp:
Monitortragarm
Ausladung:
365
Anzahl der Gelenke:
3 | 2
Tragfähigkeit:
8
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I 3 - 8kg mit Tischbefestigung
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Befestigungsart/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.