Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY base SW Organisationswandbefestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-911+0079+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     911+0079+000
EAN/GTIN:
     4009729052945
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
MY base SW. Aluminiumprofil 350mm mit Organisationswandbefestigung. Aluminiumprofil für die Befestigung an einer Organisationswand durch Nutensteine, flacher Wandabstand von nur 20 mm, abgedeckte Schraublöcher. Inkl. Befestigungsmaterial. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Werkstoff:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
NOVUS MY base SW
Beschreibung der Besonderheiten:
Aluminiumprofil für die Befestigung an einer Organisationswand, Anbindung durch Nutensteine
Produkt-Typbezeichnung:
MY Schiene
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
silber
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
0
Breite:
68
Höhe:
350
Ausführung der Befestigung:
durch Nutensteine an Organisationswand
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
16
Produkttypbezeichnung:
MY Schiene
Zertifikat/Zulassung:
GS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.