Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik
Artikel-Nr.:
     C1108-910+2069+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+2069+000
EAN/GTIN:
     4009729052082
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY one plus S Monitorhalter-Set. Anzahl der Gelenke: 4. Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm. Befestigung mit Systemschienenbefestigung. Höhe min./max.: 0/350 mm. Ausladung: 415 mm. Max. Schwenkbereich: 360 °. Abmessung der Stellfläche: VESA-Standard 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 °. Werkstoff: Aluminium, Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 5 kg. Befestigungsart/Montage: mit Systemschienenbefestigung. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
min. Höhe:
0
max. Höhe:
350
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anzahl der Gelenke:
4
Tragfähigkeit:
5
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter-Set
Farbe:
silber/anthrazit
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
max. Schwenkbereich:
360
Artikelbezeichnung:
NOVUS MY one plus S
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
Befestigungsart/Montage:
mit Systemschienenbefestigung
Beschreibung der Besonderheiten:
Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm. Befestigung mit Systemschienenbefestigung
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
180
Ausladung:
415
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter-Set
Art der Befestigung/Montage:
mit Systemschienenbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.