| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-882+0035+000 Herst.-Nr.: 882+0035+000 EAN/GTIN: 4009729057216 |
| |
|
| | |
| NOVUS POS WallMount, Wandhalterung zur Befestigung des TabletSafe an der Wand, anthrazit.Mit festem Neigungswinkel von 33 Grad. Aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschichtung. Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Artikelbezeichnung: | NOVUS WallMount | Farbe: | anthrazit | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit festem Neigungswinkel von 33Grad | Produkt-Typbezeichnung: | NOVUS WallMount | Ausführung der Befestigung: | Wandhalterung zur befestigung des TabletSafe an der Wand | Werkstoff: | hochwertiges Metall mit robuster Pulverbeschichtung | Produkttypbezeichnung: | NOVUS WallMount |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |