| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-220+0310+000 Herst.-Nr.: 220+0310+000 EAN/GTIN: 4009729068915 |
| |
|
| | |
| Novus TSS Quattro Teleskop MehrplatzsetBestehend aus 1X TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefesting HD, 4x TSS Teleskoparm. Höhe der Säule: 845 mm. Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD, Tischplattenstärke 15-70 mm. Reichweite: TSS-Teleskoparm III 314-400mm. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100. Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 48 kg, stufenlos höhenverstellbar. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Garantiedauer: | 5 Jahre | Beschreibung der Besonderheiten: | 4 Flachbildschirme - für das NOVUS Tetra-Support-System kein Problem | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrplatzset | Farbe: | silber/anthrazit | Ausführung der Befestigung: | Bohrschraubbefestigung HD | Höhe: | 845 | Artikelbezeichnung: | Novus TSS Quattro Teleskop | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |