|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1108-220+0160+000 Herst.-Nr.: 220+0160+000 EAN/GTIN: 4009729046722 |
| |
|
|  |  |
 | Novus Office Max Mehrplatzset. Bestehend aus 1 x SlatWall 100, 1 x SlatWall-LiftTEC-Arm I, 2 x Pura Line Papierablage B4, 1 x Pura Line Stifteköcher. Höhe der Säulen 445 mm. Befestigung Systemzwinge 1, Klemmbereich 14-40 mm. Größe SlatWall über dem Tisch 1000 x 445 mm. Reichweite LiftTEC-Arm I 400 mm. Belastbarkeit Monitorgewicht 3-8 kg, höhenverstellbar durch Gasdrucktechnik. Passend zum VESA-Standard 75/100mm. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Aluminium, Metall | Aluminium/Kunststoff | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Besser geht es nicht - die NOVUS SlatWall als Organisationswand für den modernen Arbeitsplatz. | Organisationswand für den modernen Arbeitsplatz. | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Produkt-Typbezeichnung: | MPS-Set | Farbe: | silber | silber/anthrazit | Garantiedauer: | 5 | 5 Jahre | Artikelbezeichnung: | MPS-Set "Office Max" | Novus Office Max | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Mehrplatzset |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |