Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Novus Business Combination Mehrplatzset, Monitor- u. Notebookhalter an Säule
Artikel-Nr.:
     C1108-220+0070+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     220+0070+000
EAN/GTIN:
     4009729046630
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Novus Business Combination Mehrplatzset. Bestehend aus 1x TSS Säule 445mm mit Systemzwinge 1, 1x TSS Faltarm III, 1x TSS Notebookhalter. Höhe der Säule: 445 mm. Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm. Reichweite Faltarm III 505 mm. Belastbarkeit: Monitorgewicht 7kg, Notebookgewicht 5kg, stufenlos höhenverstellbar. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100. Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und Kabelhalter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium, Metall | Aluminium/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
MPS-Set
Farbe:
silber anthrazit | silber/anthrazit
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Höhe:
445
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
MPS-Set "Business Combination" | Novus Business Combination
Beschreibung der Besonderheiten:
Die optimale Ergänzung für den Notebook-Arbeitsplatz | optimale Ergänzung für den Notebook-Arbeitsplatz
Garantiedauer:
5 | 5 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Mehrplatzset
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.