Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Heftzange NOVUS B 33, 15 Blatt, 40 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-021-0093
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     021-0093
EAN/GTIN:
     4009729060421
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Heftzange NOVUS B 33. Ausführung der Heftungsart: Fest. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 40 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 8/4. Nachfüll-Technik: Hinterlademechanik. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 33
Heftleistung:
15
Typbezeichnung der Heftklammern:
8/4
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Produkt-Typbezeichnung:
Heftzange
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
schwarz
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftzange
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Hinterlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.