Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2313111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2313111
EAN/GTIN:
     4026631054461
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Schreibtisch Aktenvernichter
Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Schnittgeschwindigkeit:
44
Tiefe:
258
Leistungsaufnahme des Motors:
160
Netzspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Höhe:
455
Schnittart:
Partikel
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Breite:
366
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.