Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM Pure 120, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2310111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2310111
EAN/GTIN:
     4026631054027
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schnittgeschwindigkeit:
44
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte | Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Höhe:
455
Leistungsaufnahme des Motors:
160
Masse (Gewicht):
4
Tiefe:
258
Breite:
366
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Streifen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-2, E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.