Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Partikelschnitt 4x25mm, weiß, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2253111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2253111
EAN/GTIN:
     4026631053983
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Schreibtisch Aktenvernichter
Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden. Eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Netzspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
455
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Schnittgeschwindigkeit:
44
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Büroklammer
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Masse (Gewicht):
4.5
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Netzfrequenz:
50
Breite:
366
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
258
Leistungsaufnahme des Motors:
160
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Schnittart:
Partikel
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1 | T-4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
160
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.