Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C14, Streifenschnitt 3,9mm, weiß, 12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2250111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden. Eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
44
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Tiefe:
258
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Büroklammer
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
4
Höhe:
455
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
160
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
20
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Schnittart:
Streifen
Breite:
366
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Art des Schnittes:
Streifenschnitt | Streifen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schwaltwippe
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, T-2, E-2 | P-2
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
160
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.