| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96251-14293 Herst.-Nr.: 96251-14293 EAN/GTIN: 4009729066041 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Basic Board 96251. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Basic Board | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. | Breite der Tafel: | 90 | Farbe: | weiß | Garantie gewährt: | Ja | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Höhe der Tafel: | 60 | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96251 | Farbe des Rahmens: | Silber | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96251 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |