| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96155-15452 Herst.-Nr.: 96155-15452 EAN/GTIN: 4007885258034 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Basic Board 96155. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 200 x 100 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe des Rahmens: | Silber | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Basic Board | Garantie gewährt: | Ja | Raster vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96155 | Breite der Tafel: | 200 | beidseitig beschreibbar: | Nein | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Ablageschale vorhanden: | Ja | Höhe der Tafel: | 100 | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96155 | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |