| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96010-11900 Herst.-Nr.: 96010-11900 EAN/GTIN: 4009729054802 |
| |
|
| | |
| Flip-Chart PERSONAL Dahle 96010. Typbezeichnung der Stativform: Dreibein-Stativ. Abmessung der Standfläche: 88 x 66 cm. Gesamthöhe: 180 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlose Höhenverstellung durch 3 Feststell-Schrauben. Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, eingesetzt in einem stabilen Rahmen, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Blockfixierung durch Klemmleiste. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 10.5 kg. Größe (B x H): 68 x 105 cm. Garantie gewährt. Farbe des Gestells: grau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Flip-Chart PERSONAL | Höhe der Tafel: | 92 | Typbezeichnung der Stativform: | Dreibein-Stativ | Ablageschale vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Weiß lackierte Metalltafel, magnethaftend, eingesetzt in einem stabilen Alurahmen, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen, Blockfixierung durch Metall-Klemmleiste | Farbe des Gestells: | grau | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96010 | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlose Höhenverstellung durch 3 Feststell-Schrauben | stufenlose Höhenverstellung durch 3 Feststellschrauben | Garantie gewährt: | Ja | Breite der Tafel: | 68 | Abmessung der Standfläche: | 100 x 100 | 100 x 100 cm | Masse (Gewicht): | 9.5 | Gesamthöhe: | 1870 | 187 | höhenverstellbar: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | Nettogewicht: | 9500 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96010 | Tafel magnethaftend: | Ja | Ausführung des Fußes: | Dreibein-Stativ | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |