Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723, metall, 39 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-10723-21587
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10723-21587
EAN/GTIN:
     4007885407234
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Skalpell-Ersatzklinge Dahle 10723. Werkstoff: metall. Anzahl der Glieder: 1 Stück. Länge: 39 mm. Masse (Gewicht): 0.02 kg.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
0.02
Länge:
39
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 10723
Anzahl der Glieder:
1
Werkstoff:
metall
Artikelbezeichnung:
Skalpell-Ersatzklinge
Produkttypbezeichnung:
Dahle 10723
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,544*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,904*
€ 10,59576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,704*
€ 10,35776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,914*
€ 9,41766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,384*
€ 8,78696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,034*
€ 8,37046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,544*
€ 6,59736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.