Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutting-Set Dahle 10694, Kunststoff, 300 x 210 mm, 3 mm, blau/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cutting-Set Dahle 10694, Kunststoff, 300 x 210 mm, 3 mm, blau/blau
Cutting-Set Dahle 10694, Kunststoff, 300 x 210 mm, 3 mm, blau/blau
Cutting-Set Dahle 10694, Kunststoff, 300 x 210 mm, 3 mm, blau/blau
Cutting-Set Dahle 10694, Kunststoff, 300 x 210 mm, 3 mm, blau/blau
Artikel-Nr.:
     C1103-10694-21030
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10694-21030
EAN/GTIN:
     4007885106946
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Schneidematte
Schneideunterlage
Cutting-Set Dahle 10694. Werkstoff: Kunststoff. Rastereinteilung Vorderseite/Rückseite: ja/nein. Knife Mat DIN A4 mit Skalpell, Ersatzklingen, Schutzkappe, Schneidelineal. Größe (B x H): 300 x 210 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: blau/blau.
Weitere Informationen:
Farbe der Rückseite:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Knife Mat DIN A4 mit Skalpell, Ersatzklingen, Schutzkappe, Schneidelineal
Farbe der Vorderseite:
blau
Stärke:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 10694
Werkstoff:
Kunststoff
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
300
Höhe:
210
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
nein
Artikelbezeichnung:
Cutting-Set
min. Dicke:
3
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
nein
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 10694
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,07508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,45048*
€ 111,20607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,0205*
€ 109,5044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,79052*
€ 105,66072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,3505*
€ 102,7571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,45048*
€ 86,21607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.