Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210, 8-11 mm, 120 x 250 x 120 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1103-00210-14411
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00210-14411
EAN/GTIN:
     4009729066348
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 210. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8-11 mm. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Material des Fräsers: hochwertiger Stahlfräser. Material des Behälters: stabiles Kunststoffgehäuse. Einstellbare Spitzform, Abnehmbar zum sauberen Entleeren. Art der Hilfenergie: 230V AC. Größe (B x H x T): 120 x 250 x 120 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
weiß
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8-11 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 210
Material des Fräsers:
hochwertiger Stahlfräser
Tiefe:
120
Artikelbezeichnung:
Bleistiftspitzmaschine elektrisch
Höhe:
250
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Nein
Spannung:
230
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Material des Behälters:
stabiles Kunststoffgehäuse
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Hilfenergie:
230V AC
Beschreibung der Besonderheiten:
Einstellbare Spitzform, Abnehmbar zum sauberen Entleeren
Art der Hilfsenergie:
230V AC
Produkttypbezeichnung:
Dahle 210
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.