Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzmaschine Dahle 133, für Stiftdurchmesser bis 11,5, 68 x 94 x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzmaschine Dahle 133, für Stiftdurchmesser bis 11,5, 68 x 94 x 105mm
Bleistiftspitzmaschine Dahle 133, für Stiftdurchmesser bis 11,5, 68 x 94 x 105mm
Bleistiftspitzmaschine Dahle 133, für Stiftdurchmesser bis 11,5, 68 x 94 x 105mm
Bleistiftspitzmaschine Dahle 133, für Stiftdurchmesser bis 11,5, 68 x 94 x 105mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00133-21281
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00133-21281
EAN/GTIN:
     4007885238838
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Bleistiftspitzmaschine Dahle 133. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 11,5 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Material des Fräsers: Stahlfräser. Material des Behälters: Gehäusematerial: Kunststoff. Mit selbstarretierender Stiftaufnahme und automatischer Entriegelung, mit Stift schonenden Soft-Klemmbacken. Art der Hilfenergie: manuelle Bedienung. Befestigungstechnik: Zwinge. Größe (B x H x T): 68 x 94 x 105 mm. Farbe: grau. 1 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Befestigungstechnik:
Zwinge
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 133
Artikelbezeichnung:
Bleistiftspitzmaschine
Farbe:
grau
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Stiftdurchmesser bis 11,5 | bis 11,5 mm
Tiefe:
105
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Material des Fräsers:
Stahlfräser
Höhe:
94
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Ja
Material des Behälters:
Gehäusematerial: Kunststoff
Art der Hilfenergie:
manuelle Bedienung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstarretierender Stiftaufnahme und automatischer Entriegelung, mit Stift schonenden Soft-Klemmbacken
Breite:
68
Art der Hilfsenergie:
manuelle Bedienung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 133
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.