| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-00077-21355 Herst.-Nr.: 00077-21355 EAN/GTIN: 4007885080772 |
| |
|
| | |
| Bleistiftspitzmaschine Dahle 77. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 12 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: Spitzenform einstellbar. Material des Fräsers: Stahlfräser. Material des Behälters: Gehäusematerial: Metall. Art der Hilfenergie: manuelle Bedienung. Befestigungstechnik: Zwinge. Größe (B x H x T): 128 x 128 x 86 mm. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Material des Behälters: | Gehäusematerial: Metall | automatischer Spitzstopp vorhanden: | Ja | Tiefe: | 86 | Material des Fräsers: | Stahlfräser | Befestigungstechnik: | Zwinge | Art der Hilfenergie: | manuelle Bedienung | Höhe: | 128 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 77 | Farbe: | grau | Spitzenform: | Spitzenform einstellbar | Verwendung für Stiftdurchmesser: | für Stiftdurchmesser bis 12 mm Ø | bis 12 mm | Artikelbezeichnung: | Bleistiftspitzmaschine | Breite: | 128 | Art der Hilfsenergie: | manuelle Bedienung | Produkttypbezeichnung: | Dahle 77 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, bleistiftspitzmaschine bis 12mm grau, bleistift spitzmaschine, bleistiftspitzmaschine dahle |
| | |
| |