Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LR4761-25 Herst.-Nr.: LR4761-25 EAN/GTIN: 4004182062043 |
| |
|
| | |
| Recycling Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe des Schildes: | 192 | Anzahl der Schilder: | 120 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | selbstklebend: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 178 | Format des Schildes: | kurz/breit | Produkttypbezeichnung: | breit | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a. | GTIN: | 4004182062043 | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Recycling Ordnerrücken-Etiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | LR4761-25 | Griffloch vorhanden: | Nein | Aufdruck vorhanden: | Nein | Breite des Schildes: | 61 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkt-Typbezeichnung: | breit | Breite des Schilds: | 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,04* | € 11,88* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,09* | € 11,92* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,53* | € 12,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,40* | € 14,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,49* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,067* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|